Beli Angle Drill Pneumatic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle GrinderDeskripsi:-Only 1kg and lightweight but high output.-Spindle lock adoption makes it easy to change whetstone.-One-touch type whetstone can be worn.-For metal grinding, rust removal.atribut:
- Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 100x6x15mm
- Air consumption: 0.5
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 192mm
- No. Load Speed: 13600min -1 power
- Purpose of Use: For metal grinding, rust removal.
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle AttachmentDeskripsi:-20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism. -For car maintenance with many loosening.atribut:
- Working Air Pressure: 0.6MPa
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle DrillDeskripsi:3/8" Angle Drillatribut:
- Chuck Cap. (mm): 10
- Speed No Load (rpm): 1900
- Air Inlet (inch PT): 1/4
- Air Consumption (L/minute): 360
- SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle Reversible DrillDeskripsi:3/8" Angle Reversible Drillatribut:
- Chuck Cap. (mm): 10
- Speed No Load (rpm): 1200
- Air Inlet (inch PT): 1/4
- Air Consumption (L/minute): 360
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:-Possible to work efficiently to tighten and remove bolt nuts in narrow spots.-Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.atribut:
- Capacity Bolt Diameter: 12mm
- Socket Input Drive: 12.7mm
- Air consumption: 0.1
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- Exhaust: Back
- Hammer Type: Single Hammer
- Maximum Tightening Torque (N m): 135
- No-load Speed (minute): 6500
- Purpose of Use: Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
- Total Length (mm): 364.0
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:-Possible to work efficiently to tighten and remove bolt nuts in narrow spots.-Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.atribut:
- Capacity Bolt Diameter: 14mm
- Socket Input Drive: 12.7mm
- Air consumption: 0.15
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- Exhaust: Back
- Hammer Type: Single Hammer
- Maximum Tightening Torque (N m): 210
- No-load Speed (minute): 5000
- Purpose of Use: Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
- Total Length (mm): 282.0
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:-Possible to work efficiently to tighten and remove bolt nuts in narrow spots.-Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.atribut:
- Capacity Bolt Diameter: 16mm
- Socket Input Drive: 19mm
- Air consumption: 0.45
- Hose Mounting Port: Rc3/8
- Exhaust: Back
- Hammer Type: Double Hammer
- Maximum Tightening Torque (N m): 580
- No-load Speed (minute): 3500
- Purpose of Use: Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
- Total Length (mm): 386.0
- KOBE RED LINE Dar1510 10mm Reversible Angle DrillDeskripsi:DAR1510 10mm Jacobs chuck, fingertip control of reverse, reverse exhaust, overall head height 94mm, 3/8 Inch- 24 spindle thread. Specifications: Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Chuck capacity: 10mm. Minimum hose size: 3/8Inch (10mm). Air pressure: 90psi/6.3bar. Air consumption: 4cfm* Sound pressure level: 94dBA. Sound power level: 106dBA. Vibration level: 2.6m/s2. Overall length: 178mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Overall Width: 98mm
- Air consumption: 4CFM
- Maximum No Load Speed: 1500rpm
- Horsepower: 0.3hp
- Workplace Application: Industrial
- Includes: Chuck Key
- Part Number: KBE2701425M
- HiKOKI Angle DrillDeskripsi:- Right angle drill is tough power for odd angle applications- Low profile for easy access in tight spaces- LightWeight and compact for greater ease of use- Small grip circumference, designed for maximum maneuverability- Contractor grade cast aluminum gear housing adds durability and efficiently dissipates heat- Slide switch design with trigger lock for continuous operation- Removable side handle increases operability and control- Preferred for plumbing and electrical applicationsatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.5-10
- Capacity (mm): Steel : 10, Wood : 22
- Overall Length (mm): 290
- Input Power (W): 500
- No Load Speed (rpm): 500-2300
- BluePoint 3/8inch Drills AngleDeskripsi:-Rugged, reversible right angle drill gets in tight spots comfortably-Convenient one hand push button forward/reverse-Rear exhaust keeps air away from the work area-Built in chuck key holder keeps the key at hand for quick bit changes-Paddle styleatribut:
- Torque Range: 0-6Nm
- Free Speed: 1.320rpm
- Spindle Thread: 3/8inch-24 UNF
- Air Consumption, Free Speed: 95
- Chuck Size: 3/8inch
- Air Inlet Thread Size: 1/4inch-18 NPT
- Rated Power: 0.19kW
- Recommended Hose Size: 3/8inch
- Vibration Level: <0.8m/s²
- METABO Angle DrillDeskripsi:- Powerful angle drill for drilling in difficult to access areas. - Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability. - Vario-Constamatic (VC)-Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain almost constant under load. - Thumbwheel for speed preselection.atribut:
- Maximum Torque (N m): 8
- No Load Speed (rpm): 850-2600
- Power (W): 700
- BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)atribut:
- X-Lock: No
- TOP 12 Angle Socket For Electric Drillatribut:
- Dimension L (mm): 105
- Hole corner: 12 corners
- Dimension H (mm): 30
- Makita Angle Drill (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Provides a compact solution when working between framing studs and other close quarter applicationsatribut:
- Iron Capacity (mm): 10
- Wood Drill Capacity (mm): 25
- Electrical Power (W): 450
- Iron Capacity (inch): 3/8
- No Load Speed (rpm): 0 - 2.400
- Wood Drill Capacity (inch): 1
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air TapperDeskripsi:-Small size, lightweight, forward/reverse rotation is one touch and excellent in work efficiency.-Tapping in various industries such as electrical equipment, sash, sheet metal, prefabrication etc. is possible.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 8
- Tap Capacity: 8mm
- Air consumption: 0.55
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Back
- No-load Speed (minute): 1700
- Total Length: 181mm
- TRUSCO U Type Angle Vice (Ragum Mesin)Deskripsi:-Can fix at any angle of 0 to 90°。-Can easily hold even a large workpieces because the angle can be changed.atribut:
- Dimensions: 167x170x104.5mm
- Opening Depth: 35mm
- Opening: 75mm
- Clamping Force (kN): 10
- Mounting Dimension: 138mm
- Opening Width: 75mm
Daftar Harga Angle Drill Pneumatic Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder | Rp5.599.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Attachment | Rp6.399.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle Drill | Rp5.899.900 |
| SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle Reversible Drill | Rp6.699.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp20.999.900 |
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
%20Air%20Angle%20Grinder/P102758311-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
%20Angle%20Attachment/P102600157-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)


/P101000154-1.jpg)
%20Angle%20Air%20Impact%20Wrench%20(Kunci%20Sok%20Angin)/P102709139-1.jpg)
%20Angle%20Air%20Impact%20Wrench%20(Kunci%20Sok%20Angin)/P102709148-1.jpg)
%20Angle%20Air%20Impact%20Wrench%20(Kunci%20Sok%20Angin)/P102709157-1.jpg)




/P103084161-1.jpg)

/P101578057-1.jpg)
%20Air%20Tapper/P102758524-2.jpg)
/P102416549-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)